Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT3S-C00 Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit PLT3S-C00 Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit PLT3S-C00 Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901572
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT3SC00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz pa
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
292 mm
Breite
4.8 mm
Dicke
1.3 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
76 mm
Zugspannung (daN)
222
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11329* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,88*
€ 168,8372
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,40*
€ 161,126
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 132,85*
€ 158,0915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,64*
€ 155,4616
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 110,89*
€ 131,9591
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.