Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MTHH-C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit MTHH-C
Panduit MTHH-C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901611
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MTHHC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelverschraubung
kabelverschraubung edelstahl
kabelbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 538 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 538 °C
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
12.9 mm
Höhe
5.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2023* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,02*
€ 30,9638
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,73*
€ 29,4287
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,23*
€ 24,0737
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.