Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT4SH-LP Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit MLT4SH-LP Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT4SH-LP Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30901613
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4SHLP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
434 mm
Breite
15.9 mm
Dicke
0.38 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
4005
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,005*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,82*
€ 194,9458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 157,385*
€ 187,28815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,155*
€ 184,63445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,295*
€ 180,04105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,005*
€ 153,51595
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.