Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1.5I-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30902727
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1.5I-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
150 mm
Breite
3.6 mm
Dicke
1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Erkennungsmarke
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
48 mm
Zugspannung (daN)
178
Zertifizierung
CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1854*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2198*
€ 0,26156
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,2054*
€ 0,24443
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.