Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR1M-M Kabelbinder Nylon Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit CBR1M-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit CBR1M-M Kabelbinder Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30903080
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR1M-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
142 mm
Breite
2.5 mm
Dicke
1.1 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
38 mm
Zugspannung (daN)
80
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,86*
€ 96,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,86*
€ 87,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,12*
€ 83,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 68,39*
€ 81,38
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 66,64*
€ 79,30
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 56,35*
€ 67,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.