Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb
Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb
Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb
Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb
Sigel HN204 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Blau, Grün, Pink, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30931855
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
wiederablösbare Etiketten
  • Register schnell und flexibel erstellen
    - immer wieder ablösbar
    - aus extra stabiler Folie
    - beschriftbar, transparent, strapazierfähig, reißfest
    - für Ordner, Fachliteratur, Notizbücher und Kalender
    - mit lösungsmittelfreiem Klebstoff

    Tab Marker aus besonders stabilem Kunststoff in Lemon, Pink, Blau und Gelb. Durch die extrastarke Klebekraft für die dauerhafte Anwendung, z. B. als Register in Ordnern oder Karteireiter für Hängemappen geeignet. Alle Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wiederablösbar und umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff. Im Lieferumfang sind 4x5 Blatt im Format 50x38 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
20 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
5 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
38 mm
Bogenbreite
58 mm
Bogenlänge
125 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Gelb
Form
Abgerundetes Rechteck
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.