Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser 7009 Signalkabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser 7009 Signalkabel Schwarz
Kaiser 7009 Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30966908
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     7009
EAN/GTIN:
     4001072070096
Suchbegriffe:
Drahtauslöser
Fernauslöser
Fernauslöserkabel
drahtauslöser
Kamera-Auslösekabel 1P für Panasonic- und Leica-Kameras mit Anschluss für 2,5 mm Klinkenstecker:
- Panasonic: FZ20, FZ30, FZ50, FZ100, FZ150, FZ200, FZ300, FZ1000, G1, G2, G3, G5, G6, G10, G70, GF1, GH1, GH2, GH3, GH4, GM1, GX1, GX7, GX8, L1, L10, LC1.
- Leica: Digilux 2, Digilux 3, V-Lux (Typ 114), V-Lux, V-Lux 1, V-Lux 2, V-Lux 3, V-Lux 4.
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
2.5mm
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
<ul><li>Panasonic: FZ20 / FZ30 / FZ50 / FZ100 / FZ150 / FZ200 / FZ300 / FZ1000 / G1 / G2 / G3 / G5 / G6 / G10 / G70 / GF1 / GH1 / GH2 / GH3 / GH4 / GM1 / GX1 / GX7 / GX8 / L1 / L10 / LC1</li><li>Leica Digilux 2 / Digilux 3 / V-Lux (Typ 114) / V-Lux 1 / V-Lux 2 / V-Lux 3 / V-Lux 4</li></ul>
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.