Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko CTB 9250 XH Dunstabzugshaube Dacheinbau Edelstahl 420 m³/h E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko CTB 9250 XH Dunstabzugshaube Dacheinbau Edelstahl 420 m³/h E
Beko CTB 9250 XH Dunstabzugshaube Dacheinbau Edelstahl 420 m³/h E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30969961
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     CTB 9250 XH
EAN/GTIN:
     8690842002007
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
beko dunstabzugshaube
dunstabzug
Die Edelstahl-Teleskophaube CTB 9250 XH für klare Luft in Ihrer Küche. Je nach Bedarf kann die Haube im Abluftbetrieb verwendet werden oder mit dem beigefügten Aktivkohlefilter in den Umluftbetrieb. Sie besitzt neben einem Glaseinsatz im Teleskopauszug eine Bedienung per Schieberegler. Für beste Hygiene sorgt der auswaschbare Metallfettfilter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Luftstrom
420 m³/h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
950 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
11500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
107.05 kWh
Motorleistung
140 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
898 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
10000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
420 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
E
Beleuchtungs-Effizienzklasse
G
Ölfilter-Effizienzklasse
C
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
67 dB
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
57 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
69 dB
Druck (Pa)
174
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
500 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
650 mm
Design
Typ
Dacheinbau
Produktfarbe
Edelstahl
Durchmesser Auspuffanschluss
150 mm
Filterung
Fettfiltertyp
Metall
Beleuchtung
Lampenleistung
28 W
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Lichtintensität
113 Lux
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshaube 90cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,15*
€ 212,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,14*
€ 206,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,11*
€ 173,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.