| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-30970593 Herst.-Nr.: 1631 EAN/GTIN: 4250058516312 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ScreenOut®-Stelen SAMSUNG OHD-K Serie Bei der Stele der ScreenOut OHD-K Serie handelt es sich um eine wetterfeste Spezial-Stele – passgenau für OH46D-K und OH55D-K im Hochformat / Portrait. Die Outdoor-Stele ist aus Edelstahl und zusätzlich korrosionsbeständiger Kunststoffpulverbeschichtung. Das System enthält eine angepasste Bildschirmbefestigung für die o. g. Samsung Displays und eine Halterung für die im Display-Lieferumfang befindliche Power-Box. Die Front ist mit passgenauem Sichtbereich-Ausschnitt für den jeweiligen Bildschirm versehen. Der schlanke Korpus hat eine Tiefe von 135 mm – inkl. auf die Displays angepassten Lufteinlass- und Auslassöffnungen. Die Rückseite lässt sich mittels Tür öffnen – für einen vollen Zugang und erlaubt somit im Wartungsfall einen 1-Mann-Service – ideal einsetzbar im öffentlichen Bereich dank Schloss-Funktion (Sicherheitsschlösser: 3 Stück). Optionaler Platz zum Einsatz z. B. eines Mini-PCs (muss IP-56 entsprechen) vorhanden. Die Standardausführung ist zur festen Installation mittels eines Fundaments vorgesehen. Als Zusatz-Optionen auf Anfrage ist wie folgt verfügbar: - Bodenplatte zur freien Aufstellung - RAL-Ton nach Wunsch - Branding / Folien-Logo auf Anfrage Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Anthrazit | ![](/p.gif) | Typ | Fester Bodenständer | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299097 | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 1960 mm | Montage | Befestigungstyp | Flur | ![](/p.gif) | Minimum Bildschirmgröße | 55 Zoll | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | ![](/p.gif) | Benutzerhandbuch | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |