Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Hagor ScreenOut Pro L 139,7 cm (55") Aluminium
Artikel-Nr.:
     173-3073597
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     1652
EAN/GTIN:
     4250058516527
ScreenOut Pro L 49-55″ Outdoor Schutzgehäuse für 1 Flachbildschirm 49-55″ / 124-140 cm, erhältlich im Querformat Landscape oder Hochformat Portrait

Bei der ScreenOut® Pro – Serie handelt es sich um Bildschirm-Schutzgehäuse zur Wandmontage, die standardmäßig für einen Monitor bzw. Flachbildschirm mit einer Größe bis 65″ wahweilse im Landscape oder Protrait ausgelegt sind. Bei der Ausführung L wird ein Bildschirm-Größenbereich von 49-55 Zoll abgedeckt. Jedes Modell wird mit Sicherheits-Verbundglas inkl. Antireflex geliefert und dank des Maskensystems kann die Sichtfläche exakt auf den Inhalt limitiert werden. Die ScreenOut® Pro Gehäuse-Serie enthält standardmäßig eine aktive Ventilation durch integrierte Lüfter sowie IP Luftfiltermatten, um eine einwandfreie Luftzirkulation sicherzustellen. Die Front lässt sich gasfedergestützt leicht öffnen und mittels separater Schlösser abschließen, sodass auch ein 1-Mann-Service kein Problem ist. Die nutzbaren Innenmaße bieten zusätzlich Platz für eine Set Top-Box oder einen Mini-PC. Der Anwendungsbereich ist vielseitig dank Zusatzausstattungen wie Heizung, Kühlgerät und auf Anfrage Personalisierung durch Logo oder speziellen Farbton.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Aluminium
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
1430 mm
Montage
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße
49 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.242,81*
€ 4.458,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.465,26*
€ 4.687,71*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 5.057,25*
€ 5.311,09*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 5.368,23*
€ 5.613,06*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.458,90*
€ 5.306,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.418,86*
€ 5.258,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.300,41*
€ 5.117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.242,81*
€ 5.048,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.