Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LECHUZA 19033 Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
LECHUZA 19033 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-30971500
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     19033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkonblumenkastenhalter
Balkonkastenhalter
Blumenkastenhalter
Empfohlen für BALCONERA 50 und 80, geeignet für die Montage an Balkongeländern bis 38 cm Umfang, sowie an der Wand. Die Halterung ist bei LECHUZA-Pflanzgefäßen für max. 25 kg zugelassen.

- Einfache und schnelle Montage
- Passend für BALCONERA 50 und 80
- Für runden oder eckigen Handlauf (bis zu einem Umfang von 38 cm)
- Kein Zerkratzen des Geländers durch weiche Textilschlaufen
- Bis zu 25 kg Tragkraft
- Mögliche Wandmontage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Kompatibilität
BALCONERA 50/80
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 10,56* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,75*
€ 35,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,54*
€ 32,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,91*
€ 30,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LECHUZA
15605
ab € 24,57*
Zubehör
LECHUZA
15602
ab € 24,46*
Zubehör
LECHUZA
15610
ab € 31,30*
Zubehör
LECHUZA
15615
ab € 31,13*
Zubehör
LECHUZA
15612
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.