Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolux 402116 Spülmaschine Freistehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Electrolux 402116 Spülmaschine Freistehend
Electrolux 402116 Spülmaschine Freistehend
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31036528
Hersteller:
     Electrolux
Herst.-Nr.:
     402116
EAN/GTIN:
     7350115975766
Suchbegriffe:
Gastro-Geschirrspülmaschine
Gastro-Spülmaschinen
Gastronomie-Spülmaschine
Gastronomiespülmaschine
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Jährlicher Energieverbrauch
2.3 kWh
6 l
Energie
Wasserverbrauch pro Zyklus
2.3 l
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
460 mm
Tiefe
565 mm
Höhe
715 mm
Gewicht
37000 g
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
530 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
41000 g
Leistungen
Geräuschpegel
67.5 dB
Geschirrspülprogramme
Auto 55-65°C
Temperatur (max)
90 °C
Minimaler Wasserdruck
180 kPa
Maximaler Wasserdruck
300 kPa
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Edelstahl
Bedienfeld Farbe
Blau
Steuerung
Tasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.719,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,64*
€ 2.367,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,11*
€ 2.320,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,23*
€ 2.179,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,33*
€ 2.107,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.719,82*
€ 2.046,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.