| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-31056934 Herst.-Nr.: 1198580 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den kurzfristigen Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - 25m Kabellänge (AT-N05V3V3-F 3G1,5) mit Bremaxx Kabel - extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest - Outdoor-Kabeltrommel mit Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung - Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell - 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln - Lieferumfang: 1x Garant S IP44 Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe silber - in bester Qualität von brennenstuhl® Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 190 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 340 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4040 g | Merkmale | Kabellänge | 25 m | ![](/p.gif) | Anzahl der AC-Ausgänge | 3 AC-Ausgänge | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Outdoor | ![](/p.gif) | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Blau, Rot, Silber |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |