Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac 592GUK000013 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31085430
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     592GUK000013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Ergonomie
Swivel Winkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3606 g
Breite
188.7 mm
Tiefe
253 mm
Höhe
256 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,66*
€ 330,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,67*
€ 323,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,20*
€ 295,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.