Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
GBC 3:1 WIRE NO9 A5 SILV (250)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31091986
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     RE510997
EAN/GTIN:
     5019577225148
Suchbegriffe:
Binderücken
Drahtbindekämme
Drahtbinderinge
Drahtbinderücken
Sie brauchen dauerhaft gebundene Dokumente mit einem hochwertigen, modernen Finish? Dann ist der High-Tech GBC WireBind-Binderücken die ideale Bindelösung für Sie. Von wichtigen Kundenangeboten bis hin zu Geschäftsberichten verleiht GBC WireBind Ihrer Präsentation den ultimativen Schliff. WireBind ermöglicht es, die Seiten flach zu legen und um 360 Grad umzuschlagen – praktisch zum Mitschreiben und Fotokopieren. Dokumente bis zu 125 Seiten werden dauerhaft und manipulationssicher gebunden, damit Sie sicher sein können, dass Ihre Arbeit nicht nur gut aussieht, sondern auch vollkommen sicher bleibt. Der Drahtbinderücken mit 3:1-Teilung (34-Loch) ist für alle Standard-Drahtbindemaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Silber, Silber, Silber, Silber, Silber
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,13756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,00*
€ 59,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,58*
€ 59,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,18*
€ 56,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,23*
€ 51,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 39,31*
€ 46,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,39*
€ 40,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.