Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis T91B52-Verlängerungsrohre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis T91B52-Verlängerungsrohre
Axis T91B52-Verlängerungsrohre
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31096046
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-491
EAN/GTIN:
     7331021052505
Suchbegriffe:
Rohrverlängerung
Verlängerungsrohr
rohrverlängerung
Pulverbeschichtete Verlängerungsrohre aus Aluminium mit 1,5"-NPS-Gewinde für den Innen- und Außeneinsatz. Zwei verfügbare Modelle: ein 30 cm-Rohr und ein 100 cm-Rohr.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
T91B52
Gehäusematerial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,79*
€ 65,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.