Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Gigaset E630HX Analoges/DECT-Telefon Anrufer-Identifikation Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31096795
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2762-R101
EAN/GTIN:
     4250366846415
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
2,5 mm
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
200 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Mikrofon Stummschaltung
Ja
VIP Gruppenfunktion
Ja
VIP-Gruppe mit eigener Melodie
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Sonstige Funktionen
Uhr/Datum display
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
1.8 "
Anzeigegerät
35 x 28 mm
Display-Auflösung
128 x 160 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Call-Management
Anrufer-Identifikation
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Anrufumleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
74 x 75 x 39 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 30 x 154 mm
Mobilteilgewicht
139 g
Gewicht der Basis
34 g
Leistungen
Typ
Analoges/DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Anzahl Melodien
14
ECO-Modus
Ja
GAP-kompatibel
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Grau
Tastensperre
Ja
Integrierte Antenne
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserdicht
Tastaturbeleuchtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Digital
Kalender
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Gesprächszeit
14 h
Bereitschaftszeit
310 h
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.