Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Techair Classic pro 39,6 cm (15.6") Trolley-Koffer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31096894
Hersteller:
     Tech Air
Herst.-Nr.:
     TAN3901V5
EAN/GTIN:
     8713525732005
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 "
Etui-Typ
Trolley-Koffer
Material
Polyester
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Jede Marke
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
1680 D
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Anzahl von Fächern
2
Innentaschen
Zubehörtasche
Fronttasche
Ja
Außentaschen
Fronttasche
Anzahl der Fronttaschen
2
Verschließbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Einziehbarer Griff
Ja
Grifflänge (max.)
995 mm
Schutzfunktion
Stoßfest, Schlagfest, Schlagfest, Wasserabweisend
Verschlussart
Reißverschluss
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Sonstige Funktionen
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
4202129990
Warentarifnummer (HS)
420212
Gewicht und Abmessungen
Breite
370 mm
Tiefe
190 mm
Höhe
415 mm
Gewicht
3180 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
385 x 290 x 40 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, notebook trolley, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,87*
€ 106,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,07*
€ 100,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,68*
€ 96,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.