Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics C-UA/LTN/BK-3 Lightning-Kabel 0,9 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics C-UA/LTN/BK-3 Lightning-Kabel 0,9 m Schwarz
Kramer Electronics C-UA/LTN/BK-3 Lightning-Kabel 0,9 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31113562
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     C-UA/LTN/BK-3
EAN/GTIN:
     7291063074623
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.9 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Kompatibilität
iPhone 6, 6 Plus, 5, 5C, 5S; the iPod Nano, the iPod Touch, the iPad Mini, the iPad Air, iPad 4th gen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.