Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal CP 6660.050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal CP 6660.050
Rittal CP 6660.050
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31121733
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     6660.050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Tragarmstangen
rittal gehäuse-zubehör
Befestigung an den Verbindungselementen mit 2 Klemmschrauben.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2000 g
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
500 mm
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.