Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3605 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3605 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-3605 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31230369
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3605
EAN/GTIN:
     4718359036057
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der EX-3605 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3605 wird ein SATA Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA Controller benötigt. Die Module M.2 NGFF 2280, 2260 und 2242 können eingesetzt werden. Es werden Module unterstützt mit B-Key sowie auch B+M Key.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.45 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
100 g
Weitere Suchbegriffe: festplatten einbaurahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.