Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3600 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3600 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
EXSYS EX-3600 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SATA
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31230390
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3600
EAN/GTIN:
     4718359036002
Suchbegriffe:
Adapter SATA
SATA Adapter
adapter sata
Die beste Lösung um das breite Angebot von SATA3, SATA2 und SATA 1 Endge-räte wie zum Beispiel Festplatten, SSD oder Optical Drives an IPC Mother-Board mit M.2 NGFF Slots anzuschliessen.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
M.2
Ausgangsschnittstelle
SATA
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
60 mm
Gewicht
50 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.