Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Brady M211 und M210, Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31257713
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-250-595-WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Acryl, Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
BMP21-PLUS, BMP21-LAB
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
6401 mm
Etikettenhöhe
6.35 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,88* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.