Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 129805005 Verlängerungskabel 1,4 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 129805005 Verlängerungskabel 1,4 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Kopp 129805005 Verlängerungskabel 1,4 m 9 AC-Ausgänge Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31541978
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     129805005
EAN/GTIN:
     4008224519540
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
3+6-fach Steckdosenleiste mit 1-poligem, beleuchteten Schalter, gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1,4m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250 V~, schwarz.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ C
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.