| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-31542611 Herst.-Nr.: 748.38 EAN/GTIN: 4211125748388 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 300 mm | | Höhe | 23 mm | | Gewicht | 1650 g | Energie | Akku-/Batterietyp | AAA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 3 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Bildschirm | Display | Analog | Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Bluetooth | Ja | | Bluetooth-Version | 4.0 | Leistungen | Typ | Elektronische Personenwaage | | Höchstgewichtskapazität | 180 kg | | Automatische Abschaltung | Ja | | Genauigkeit | 100 g | | Produktfarbe | Silber | | Body Mass Index (BMI) Messung | Ja | | Grundumsatz-Messgerät (BMR) | Ja | | Maßeinheit | kg, lb, ST | | Form | Quadratisch | | Speicherfunktion | Ja | | Mehrfache Benutzer | Ja | | Überlastung Anzeige | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |