Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bomann WKR 1162 CB Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann WKR 1162 CB Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Bomann WKR 1162 CB Wasserkocher 0,5 l 1000 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31542715
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     611621
EAN/GTIN:
     4004470116212
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher schwarz
WKR 1162 CB Reise-Wasserkocher
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
110-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.5 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Heizelementmaterial
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.