Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-435 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31557648
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Leistungsstecker
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Höhe
12.9 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
400 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,993*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,403*
€ 2,85957
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,243*
€ 2,66917
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,993*
€ 2,37167
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-100
ab € 3,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-401
ab € 0,06909*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.