Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-733 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-733 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Wago 770-733 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31560674
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-733
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
35.5 mm
Höhe
17.5 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
250 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,398*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,618*
€ 1,92542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.