Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 891-8992/205-201 Signalkabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 2p Serie 891 H05VV-F sw 1qmm 2x1qmm L2000mm Stecker fr.Ende 10A
Systemverbindung 2p Serie 891 H05VV-F sw 1qmm 2x1qmm L2000mm Stecker fr.Ende 10A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31562452
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     891-8992/205-201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 2m 2x1
anschlussleitung
anschlussleitung 2x1
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kabeldurchmesser
7.5 mm
Ursprungsland
Polen
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0973*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.