Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Einzelklemme 2x0.08-4qmm grau 262-331 Anschlussblock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago Einzelklemme 2x0.08-4qmm grau 262-331 Anschlussblock
Wago Einzelklemme 2x0.08-4qmm grau 262-331 Anschlussblock
Artikel-Nr.:
     3517I-15907227
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     262-331
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
28 - 12
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Tiefe
33.5 mm
Höhe
23 mm
Energie
Nennspannung
630 V
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme wago, dosenklemme
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6691*
€ 0,8591*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,86*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,6892*
€ 0,8792*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6907*
€ 0,8807*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6754*
€ 0,9054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8191*
€ 0,97473
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6691*
€ 0,79623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 85,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-122
ab € 5,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-123
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-132
ab € 1,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-361
ab € 0,0577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
262-402
ab € 0,2296*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-267-1
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-137-1
ab € 0,3008*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.