Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800556:B Montageband & -etikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800556:B Montageband & -etikett
Phoenix Contact 0800556:B Montageband & -etikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31564323
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800556:B
EAN/GTIN:
     4017918490881
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit dem Großbuchstaben: Buchstaben, geeignet für Durchmesser 5,0 ... 9,0 mm, gelb, Breite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
50
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.2 mm
Gewicht
0.56 g
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,73*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,73*
€ 2,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.