Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2764933 Elektrische Box Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2764933 Elektrische Box Grün
Phoenix Contact 2764933 Elektrische Box Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568519
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2764933
EAN/GTIN:
     4017918131975
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
67.5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
14.46 g
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Material
Polycarbonat (PC)
Zertifizierung
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.