Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM FS 101/160 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM FS 101/160 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM FS 101/160 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM FS 101/160 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568669
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1378090000
EAN/GTIN:
     4050118179637
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Klebematerial
Acrylat
Form
Rechteck
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Kompatible Produkte
Weidmüller THM MMP, THM PLUS M
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
101 x 0.08 x 160 mm
Gewicht
804 g
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
250 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
250 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,13*
€ 355,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,94*
€ 341,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,32*
€ 332,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,65*
€ 303,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2005070000
ab € 61,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.