Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller THM MT30X 63.5/50.8 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller THM MT30X 63.5/50.8 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Weidmüller THM MT30X 63.5/50.8 SI Silber Selbstklebendes Druckeretikett
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568670
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1378110000
EAN/GTIN:
     4050118179804
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Polyester
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
63.5 mm
Etikettenhöhe
50.8 mm
Gewicht
300 g
Lieferumfang
Etiketten pro Rolle
500 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,31*
€ 149,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,39*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,39*
€ 142,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,04*
€ 136,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.