Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240742 Kabelbinder Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240742 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Phoenix Contact 3240742 Kabelbinder Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31568910
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240742
EAN/GTIN:
     4046356704588
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
2.6 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
52 mm
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Zertifizierung
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0251*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0341*
€ 0,04058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0251*
€ 0,02987
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 62,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.