Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039658 Herst.-Nr.: 3240780 EAN/GTIN: 4046356704984 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 98 mm | | Breite | 2.5 mm | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Transparent | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 21 mm | | Anzahl Verschlussköpfe | 1 Kopf/Köpfe | | Zertifizierung | V2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0139* | € 0,0234* | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0143* | € 0,0243* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,0144* | € 0,0243* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01469* | € 0,02479* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0152* | € 0,0258* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|