Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1788-PHO000039702 Herst.-Nr.: 3240831 EAN/GTIN: 4046356705790 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder, UV- und wetterbeständig (ISO 4892_QUV-B 600 h), für eine schnelle und dauerhafte Befestigung Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 98 mm | | Breite | 2.5 mm | Merkmale | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Anzahl Verschlussköpfe | 1 Kopf/Köpfe | | Zertifizierung | V2 | Technische Details | Enthält nicht | Halogen | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1788 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,0125* | € 0,0209* | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,0128* | € 0,0217* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,013* | € 0,0218* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,01304* | € 0,02194* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0136* | € 0,0229* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1788 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,09* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1788 | | Versand: Lager 1788 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,45* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|