Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240813 Kabelbinder Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240813 Kabelbinder Edelstahl Silber
Phoenix Contact 3240813 Kabelbinder Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31569339
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240813
EAN/GTIN:
     4046356705615
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1067 mm
Breite
7.9 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,421*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,751*
€ 2,08369
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,421*
€ 1,69099
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 108,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.