Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3240808 Kabelbinder Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 3240808 Kabelbinder Edelstahl Silber
Phoenix Contact 3240808 Kabelbinder Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31569616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240808
EAN/GTIN:
     4046356705462
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 304), auch für aggressive Umgebungsverhältnisse geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201 mm
Breite
4.6 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Anzahl Verschlussköpfe
1 Kopf/Köpfe
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212610
ab € 105,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.