Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 0800585:0009 Kabelmarkierer Gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Phoenix Contact 0800585:0009 Kabelmarkierer Gelb
Phoenix Contact 0800585:0009 Kabelmarkierer Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31569889
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0800585:0009
EAN/GTIN:
     4017918491659
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Leiterbezeichnungshülse, längs bedruckt mit der Zahl: Zahlen, geeignet für Durchmesser 8,5 ... 12,0 mm, gelb, Breite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
6.2 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,335*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,245*
€ 6,24155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5,125*
€ 6,09875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,775*
€ 5,68225
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,605*
€ 5,47995
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,355*
€ 5,18245
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,135*
€ 4,92065
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,335*
€ 3,96865
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.