Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2006-511 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2006-511 Klemmenblockzubehör
Wago 2006-511 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000751
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2006-511
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Stecker
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmenverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
23.4 mm
Höhe
46 mm
Gewicht
4.325 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,01*
€ 1,44*
41 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,13065*
€ 1,47065*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2422*
€ 1,6022*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,13*
€ 1,61*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2564*
€ 1,6164*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,4875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-541
ab € 0,21273*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-549
ab € 0,2104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-326
ab € 0,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-012
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.