Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2002-1405 Anschlussblock 4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     1788-WAG000000222
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
4
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Stromstärke
22 A
Kabelstück (AWG)
22 - 12
Anzahl der Verbingungspunkte
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
5.2 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
32.9 mm
Energie
Nennspannung
550 V
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,677*
€ 0,867*
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,7572*
€ 0,9672*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8054*
€ 1,0254*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8382*
€ 1,0682*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8406*
€ 1,0706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,867*
€ 1,03173
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,817*
€ 0,97223
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,677*
€ 0,80563
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 86,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-408
ab € 1,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-433
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-435
ab € 0,6893*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-436
ab € 0,86875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-439
ab € 1,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1491
ab € 0,27724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,1816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20206*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,74265*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9415*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.