Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMS Smart Media Solutions Presence Mobile 1290 Aluminium, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SMS Smart Media Solutions Presence Mobile 1290 Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions Presence Mobile 1290 Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions Presence Mobile 1290 Aluminium, Anthrazit
SMS Smart Media Solutions Presence Mobile 1290 Aluminium, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31610270
Hersteller:
     SMS Smart Media Solutions
Herst.-Nr.:
     C5-31U003-2-A-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium, Anthrazit
Sonstige Funktionen
Anpassbar
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1045 mm
Höhe
1290 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
800 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,94*
€ 1.576,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.316,51*
€ 1.566,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.273,79*
€ 1.515,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,13*
€ 1.475,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,25*
€ 1.421,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.