Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 227220014 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 227220014 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Silber, Weiß
Kopp 227220014 Verlängerungskabel 5 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz, Rot, Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31613907
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     227220014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
POWERversal 2+3-fach, mit 2 Schalter.
Robuste Kanalsteckdosenleiste mit Gruppenschaltung, 16A, 250V~, max. 3.600 W, IP 20, mit erhöhtem Berührungsschutz, Gruppenschaltung.
von 2+3 Schutzkontaktsteckdosen, 2 Schalter, 2polig, beleuchtet, Anschlussleitung H05VV-F3G1,5mm², 1,4m.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Silber, Weiß
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.