Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-687 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-687 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Wago 232-687 Klemmenblockzubehör Anschlussblockabdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31616226
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen
Zugentlastung
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Anschlussblockabdeckung
Produktfarbe
Orange
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
17.5 mm
Gewicht
13.79 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80055*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,46055*
€ 2,92805
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22055*
€ 2,64245
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03055*
€ 2,41635
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80055*
€ 2,14265
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 35,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 36,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 40,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 41,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 35,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 36,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.