Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 770-7105 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 770-7105 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5
Wago 770-7105 Kompletter elektrischer Anschluss 25 A 5
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31619965
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-7105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtenklemme
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder
Steckergehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
5
Produktfarbe
Weiß
Material
Polyamid
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.5 mm
Höhe
40.5 mm
Energie
Stromstärke
25 A
Spannung
400 V
Weitere Suchbegriffe: leuchtenklemmen wago, steckergehäuse
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,409*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,769*
€ 9,24511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,409*
€ 7,62671
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.