Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics GALIL-4-O(PAIR)/BLACK Lautsprecher 2-Wege Schwarz Kabelgebunden 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31624279
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000039
EAN/GTIN:
     7291063061814
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
20 W
Impedanz
8 Ohm
Empfindlichkeit
89 dB
Übergangsfrequenzen
6000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
209 mm
Gewicht
1600 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Polklemme
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Anzahl des Antriebs
2
Lautsprechermembranmaterial
Polypropylen
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
13 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
0.5 "
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
102 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 "
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3200 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Universal
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,27*
€ 219,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,78*
€ 216,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,62*
€ 208,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.