Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics Dolev 6 2-Wege Schwarz Verkabelt 75 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics Dolev 6 2-Wege Schwarz Verkabelt 75 W
Kramer Electronics Dolev 6 2-Wege Schwarz Verkabelt 75 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-31624281
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000073
EAN/GTIN:
     7291063068837
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Lautsprecher PC
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
75 W
Frequenzbereich
47 - 20000 Hz
Empfindlichkeit
88 dB
Übergangsfrequenzen
37000 Hz
Sound Drucklevel (max)
113 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
271 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
8540 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Audio-RCA-Eingänge
1
XLR-Eingang
Ja
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser
165.1 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
6.5 Zoll
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
110 - 220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Verstärkerklasse
A/B
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
Stoff, Holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 414,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,40*
€ 551,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,28*
€ 539,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,64*
€ 531,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,85*
€ 493,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.