Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0292990 Herst.-Nr.: 2007-8891 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anschlussblocktrenner | | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Breite | 1.5 mm | | Tiefe | 99.3 mm | | Höhe | 46.8 mm | | Gewicht | 5.69 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,30343* | € 0,42343* | | | | | | | 16 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,333* | € 0,473* | | | | | 19 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3366* | € 0,4766* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,31* | € 0,51* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,323* | € 0,523* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,1715* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|