Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 261 Waffeleisen 800 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 261 Waffeleisen 800 W Schwarz, Weiß
Cloer 261 Waffeleisen 800 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-317116
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     261
EAN/GTIN:
     4004631002613
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat cloer
waffelautomat
  • Hauchdünne, knusprige Hörnchen. - Einfache Reinigung durch innen liegendesScharnier und Fettauffangrille. - Optische Fertigmeldung. - Platzsparende, auf den Griffen stehendeAufbewahrung. - Kabelaufwicklung mit Steckerdepot. - Backfläche 15 cm. - Mit Antihaftbeschichtung. - Stufenlos wählbarer Bräunungsgrad mit Drehregler. - Weiß lackiertes Metallgehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
800 W
AC Eingangsspannung
230 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Backenoberfläche
150 mm
Teflonbeschichtet
Ja
Kabellänge
0.93 m
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.